Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.8,5mm HSS f. Halter 02 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911115
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A085021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM)Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl:bis Ø 17,5 mm: dreischneidigab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm²HM: für harte und spröde WerkstoffWeitere technische Eigenschaften:· Auskraglänge E: 23mm· Vorschub: 0,1mm/U· kleinster Schneiden-Ø D1: 2,5mm· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø D: 8,5mm· Nutzlänge NL: 8mm
Weitere Informationen:
für Halter:
02
kleinster Schneiden-Ø:
2,5 mm
Nutzlänge:
8 mm
Auskraglänge:
23 mm
Nenn-Ø:
8,5 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 8,5 mm, Senkwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 38,28*
€ 50,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,10*
€ 51,16*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,43*
€ 52,01*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 54,32*
€ 73,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.