Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 859 Form B D.8mm nachstellbar HSS drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113026080
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
reibahle din 859
HSS · DIN 859 · Form B · auf Nennmaß geschliffen · rechtsschneidend · nachstellbar · drallgenutet · Linksdrall · geschlitzt · mit Zylinderschaft und Vierkant · zum geringfügigen Erweitern von Durchgangsbohrungen in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen · der Verstellbereich beträgt bis ca. 1 % vom Nenn-Ø (z. B. Ø 10 = 0,01 nachstellbar)Weitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Beschichtung: unbeschichtet· Ausführung: nachstellbar· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Schneidenlänge:
42 mm
Schneidenanzahl:
9
Vierkant:
6,2 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Norm:
DIN 859
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,74*
€ 54,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 54,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 43,37*
€ 55,18*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,40*
€ 55,23*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 56,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.