Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle DIN 9 Form B D.6mm HSS drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113211060
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
HSS · DIN 9 · Form B · mit Kegel 1:50 · drallgenutet · Linksdrall · zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 258, DIN 1, DIN 7977, DIN 7978 für Stahl und NE-Metalle sowie KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
kleinster Ø:
5,9 mm
größter Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Schneidenlänge:
105 mm
Schneidenanzahl:
6
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Norm:
DIN 9
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,88*
€ 29,61*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,12*
€ 29,75*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 31,58*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.