Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2528 D.27,7mm S.3mm 0,15mm Schlitzen/Trennen


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559014
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     201419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Schlitzen/Trennen, kreuzverzahnt · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 3mm· D: 27,7mm· Anwendungsbereich: zum Schlitzen/Trennen, kreuzverzahnt· LP1: 4,9mm· Zähnezahl: 6· S max.: 6,8mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2528
Marke:
MIMATIC
Radius:
0,15 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P25
Anwendung:
Schlitzen/Trennen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Verzahnung:
Kreuzverzahnung
Stärke:
3 mm
Ø:
27,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 120,41*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 189,41001*
€ 231,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 231,81*
€ 275,8539
pro Box
ab 2 Boxen
€ 228,76002*
€ 272,22442
pro Box
ab 5 Boxen
€ 220,22001*
€ 262,06181
pro Box
ab 10 Boxen
€ 199,93002*
€ 237,91672
pro Box
ab 500 Boxen
€ 189,41001*
€ 225,39791
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 63,13667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.