Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2526 D.26mm S.1mm 1mm Radiusfräsen konkav


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559051
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Kontur- / Radiusfräsen konkav beidseitig · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 1mm· D: 26mm· Anwendungsbereich: zum Radiusfräsen, konkav, beidseitig· LP2: 1mm· DR: 24mm· LP1: 2,65mm· Zähnezahl: 6· S max.: 1mm· t: 1mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2526
Ø:
26 mm
Marke:
MIMATIC
Radius:
1 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P25
Geometrie:
konkav / beidseitig
Anwendung:
Radiusfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Form:
konkav
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,04001*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 81,34667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 293,96001*
€ 349,81241
pro Box
ab 2 Boxen
€ 292,86*
€ 348,5034
pro Box
ab 5 Boxen
€ 275,87001*
€ 328,28531
pro Box
ab 10 Boxen
€ 258,67002*
€ 307,81732
pro Box
ab 500 Boxen
€ 244,04001*
€ 290,40761
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.