Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1212 D.11,7mm S.2,8mm 0,2mm Schwalbenschwanzfräsen 30Grad


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559061
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     199354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Schwalbenschwanzfräsen mit stirnseitiger Schleppfase · TINAMATIC beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 2,8mm· D: 11,7mm· Anwendungsbereich: zum Schwalbenschwanzfräsen mit Schleppfase· LP1: 3,75mm· F: 0,5mm· Zähnezahl: 3· S max.: 1,45mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1212
Ø:
11,7 mm
Marke:
MIMATIC
Radius:
0,2 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P12
Geometrie:
30°
Anwendung:
Schwalbenschwanzfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
α:
30 °
Stärke:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,24*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 41,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 152,19*
€ 181,1061
pro Box
ab 2 Boxen
€ 151,43001*
€ 180,20171
pro Box
ab 5 Boxen
€ 144,16002*
€ 171,55042
pro Box
ab 10 Boxen
€ 137,35002*
€ 163,44652
pro Box
ab 500 Boxen
€ 123,24*
€ 146,6556
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.