Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 D.16mm S.4,5mm 0,2mm Schwalbenschwanzfräsen 30Grad


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559064
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     199367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Schwalbenschwanzfräsen mit stirnseitiger Schleppfase · TINAMATIC beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 4,5mm· D: 16mm· Anwendungsbereich: zum Schwalbenschwanzfräsen mit Schleppfase· LP1: 5,7mm· F: 0,5mm· Zähnezahl: 6· S max.: 2,45mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Radius:
0,2 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P16
Geometrie:
30°
Anwendung:
Schwalbenschwanzfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
α:
30 °
Stärke:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 90,73*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 140,52*
€ 173,11002*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 173,11002*
€ 206,00092
pro Box
ab 2 Boxen
€ 171,65001*
€ 204,26351
pro Box
ab 5 Boxen
€ 164,88*
€ 196,2072
pro Box
ab 10 Boxen
€ 155,82*
€ 185,4258
pro Box
ab 500 Boxen
€ 140,52*
€ 167,2188
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 46,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.