Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1212 BSW 3/4+13/16 Zoll Steig.10 Gg/1Zoll Voll f.IG


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559092
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 55°: BSW, Vollprofil, Innen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 090, 4114 559 091, 4114 559 092 Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 057 und 4114 560 017: 4114 559 095, 4114 559 096Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 059: 4114 559 098Weitere technische Eigenschaften:· D: 11,7mm· Anwendungsbereich: zum Gewindefräsen 55°: BSW, Vollprofil, Innen· LP2: 1,4mm· LP1: 2,2mm· Zähnezahl: 3· t: 1,455mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1212
Profilart:
Vollprofil
Ø:
11,7 mm
Gewindeart:
BSW
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
Gewinde:
BSW 3/4 + 13/16 ″
Steigung:
10 Gg/1″
passend zu:
Halter P12
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,37002*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 56,12334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 206,97*
€ 246,2943
pro Box
ab 2 Boxen
€ 205,05*
€ 244,0095
pro Box
ab 5 Boxen
€ 197,64*
€ 235,1916
pro Box
ab 10 Boxen
€ 180,90*
€ 215,271
pro Box
ab 500 Boxen
€ 168,37002*
€ 200,36032
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.