Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1210 BSF 5/8+11/16 Zoll Steig.14 Gg/1Zoll Voll f.IG


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559110
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 55°: BSF, Vollprofil, Innen · TINAMATIC beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 110, 4114 559 111, 4114 559 112, 4114 559 113 Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 057 und 4114 560 017: 4114 559 116, 4114 559 117Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 059: 4114 559 120Weitere technische Eigenschaften:· D: 9,6mm· Anwendungsbereich: zum Gewindefräsen 55°: BSF, Vollprofil, Innen· LP2: 1,1mm· LP1: 2,25mm· Zähnezahl: 3· t: 1,177mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1210
Profilart:
Vollprofil
Ø:
9,6 mm
Gewindeart:
BSF
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
Gewinde:
BSF 5/8 + 11/16 ″
Steigung:
14 Gg/1″
passend zu:
Halter P12
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,90001*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 55,96667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 206,58*
€ 245,8302
pro Box
ab 2 Boxen
€ 204,27*
€ 243,0813
pro Box
ab 5 Boxen
€ 196,90002*
€ 234,31102
pro Box
ab 10 Boxen
€ 177,53001*
€ 211,26071
pro Box
ab 500 Boxen
€ 167,90001*
€ 199,80101
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.