Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 D.16mm Steig.8 Gg/1Zoll Gewindefräsen 55Grad Voll


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114559139
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     161744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 55°: BSW/BSF, Vollprofil, Außen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 130, 4114 559 131, 4114 559 132, 4114 559 133Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 057 und 4114 560 017: Art.-Nr. 4114 559 139, 4114 559 140, 4114 559 141Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 059: Art.-Nr. 4114 559 147, 4114 559 148, 4114 559 149Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 032: Art.-Nr. 4114 559 154Weitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· Anwendungsbereich: zum Gewindefräsen 55°: BSW/BSF, Vollprofil, Außen· LP2: 1,82mm· LP1: 2,65mm· Zähnezahl: 6· t: 2,056mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Ø:
16 mm
Gewindeart:
BSW/BSF
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
Steigung:
8 Gg/1″
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Außengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Profilart:
Vollprofil
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 121,39*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 192,16002*
€ 233,66001*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 233,66001*
€ 278,05541
pro Box
ab 2 Boxen
€ 230,34*
€ 274,1046
pro Box
ab 5 Boxen
€ 221,73*
€ 263,8587
pro Box
ab 10 Boxen
€ 201,46002*
€ 239,73742
pro Box
ab 500 Boxen
€ 192,16002*
€ 228,67042
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 64,05334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.