Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 D.16mm Steig.7 Gg/1Zoll Gewindefräsen 55Grad Voll


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114559140
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     162097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 55°: BSW/BSF, Vollprofil, Außen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 130, 4114 559 131, 4114 559 132, 4114 559 133Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 057 und 4114 560 017: Art.-Nr. 4114 559 139, 4114 559 140, 4114 559 141Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 059: Art.-Nr. 4114 559 147, 4114 559 148, 4114 559 149Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 032: Art.-Nr. 4114 559 154Weitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· Anwendungsbereich: zum Gewindefräsen 55°: BSW/BSF, Vollprofil, Außen· LP2: 2,225mm· LP1: 3,15mm· Zähnezahl: 6· t: 2,348mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Ø:
16 mm
Gewindeart:
BSW/BSF
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
Steigung:
7 Gg/1″
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Außengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Profilart:
Vollprofil
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 121,47*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 233,66001*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 233,66001*
€ 278,05541
pro Box
ab 2 Boxen
€ 232,32*
€ 276,4608
pro Box
ab 5 Boxen
€ 223,66002*
€ 266,15542
pro Box
ab 10 Boxen
€ 201,82002*
€ 240,16582
pro Box
ab 500 Boxen
€ 191,49*
€ 227,8731
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 63,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.