Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1210 Steig.1,5mm Tr 14 Voll f.IG


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559160
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 30°: Tr, Vollprofil, Innen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 160, 4114 559 161, 4114 559 162, 4114 559 163, 4114 559 164 Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 057 und 4114 560 017: Art.-Nr. 4114 559 165, 4114 559 166, 4114 559 167, 4114 559 168, 4114 559 169, 4114 559 170Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 032 und 4114 560 030 sowie 4114 560 031: Art.-Nr. 4114 559 174, 4114 559 175, 4114 559 176, 4114 559 177, 4114 559 178, 4114 559 179Weitere technische Eigenschaften:· D: 9,6mm· Anwendungsbereich: zum Gewindefräsen 30°: Tr, Vollprofil, Innen· LP2: 0,575mm· LP1: 2,775mm· Zähnezahl: 3· t: 0,9mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1210
Profilart:
Vollprofil
Ø:
9,6 mm
Gewindeart:
TR (DIN 103)
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
Gewinde:
Tr 14
Steigung:
1,5 mm
passend zu:
Halter P12
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,20002*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 58,73334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 216,40002*
€ 257,51602
pro Box
ab 2 Boxen
€ 214,65*
€ 255,4335
pro Box
ab 5 Boxen
€ 207,14001*
€ 246,49661
pro Box
ab 10 Boxen
€ 187,76001*
€ 223,43441
pro Box
ab 500 Boxen
€ 176,20002*
€ 209,67802
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.