Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1212 Steig.4mm Tr 20 Voll f.IG


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114559164
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 30°: Tr, Vollprofil, Innen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 160, 4114 559 161, 4114 559 162, 4114 559 163, 4114 559 164 Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 057 und 4114 560 017: Art.-Nr. 4114 559 165, 4114 559 166, 4114 559 167, 4114 559 168, 4114 559 169, 4114 559 170Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 032 und 4114 560 030 sowie 4114 560 031: Art.-Nr. 4114 559 174, 4114 559 175, 4114 559 176, 4114 559 177, 4114 559 178, 4114 559 179Weitere technische Eigenschaften:· D: 12mm· Anwendungsbereich: zum Gewindefräsen 30°: Tr, Vollprofil, Innen· LP2: 1,5mm· LP1: 2,15mm· Zähnezahl: 3· t: 2,25mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1212
Spanwinkel:
6 °
Gewinde:
Tr 20
Steigung:
4 mm
passend zu:
Halter P12
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Profilart:
Vollprofil
Ø:
12 mm
Gewindeart:
TR (DIN 103)
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 112,49*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 216,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 216,63*
€ 257,7897
pro Box
ab 2 Boxen
€ 214,48002*
€ 255,23122
pro Box
ab 5 Boxen
€ 206,00001*
€ 245,14001
pro Box
ab 10 Boxen
€ 186,03*
€ 221,3757
pro Box
ab 500 Boxen
€ 177,00*
€ 210,63
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 59,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.