Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2022 D.21,7mm S.2mm 1mm Radiusfräsen


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4114559210
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     201454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
für Kerbschlagprobe (U / U-DVM) · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 059: Art.-Nr. 4114 559 210Weitere technische Eigenschaften:· A: 2mm· D: 21,7mm· Anwendungsbereich: für Kerbschlagprobe (U / U-DVM)· LP1: 4,9mm· Zähnezahl: 6· t: 5/3mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2022
Kerbform:
U/U-DVM
Marke:
MIMATIC
Radius:
1 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P20
Geometrie:
konvex
Anwendung:
Radiusfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Stärke:
2 mm
Ø:
21,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,89001*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 53,29667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 198,78*
€ 236,5482
pro Box
ab 2 Boxen
€ 195,53001*
€ 232,68071
pro Box
ab 5 Boxen
€ 190,03002*
€ 226,13572
pro Box
ab 10 Boxen
€ 176,81001*
€ 210,40391
pro Box
ab 500 Boxen
€ 159,89001*
€ 190,26911
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.