Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2020 D.20mm 0,25mm Radiusfräsen 45Grad


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4114559212
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     182208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
für Kerbschlagprobe (V) · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper Art.-Nr. 4114 560 059: Art.-Nr. 4114 559 210Weitere technische Eigenschaften:· D: 20mm· Anwendungsbereich: für Kerbschlagprobe (V)· LP2: 1,675mm· LP1: 2,15mm· Zähnezahl: 6· t: 2mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2020
Kerbform:
V
Marke:
MIMATIC
Radius:
0,25 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P20
Geometrie:
konvex
Anwendung:
Radiusfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
45 °
Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,19*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 54,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 201,38001*
€ 239,64221
pro Box
ab 2 Boxen
€ 199,48002*
€ 237,38122
pro Box
ab 5 Boxen
€ 191,99001*
€ 228,46811
pro Box
ab 10 Boxen
€ 176,59002*
€ 210,14212
pro Box
ab 500 Boxen
€ 164,19*
€ 195,3861
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.