Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 D.16mm Verzahnungsfräsen W45x1,25x30Gradx34


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559244
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480 (Zahnwellen-Verbindung) · TINAMATIC-beschichtet · Toleranz Maß D: ±0,05Weitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· Anwendungsbereich: zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480· LP2: 2,175mm· LP1: 2,65mm· Zähnezahl: 6· t: 1,21mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Eingriffswinkel:
30 °
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P16
Welle:
W45
Anwendung:
Verzahnungsfräsen
Modul:
1,25 mm
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Verzahnung:
W45x1,25x30°x34
Wellen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,57001*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 79,85667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 289,14*
€ 344,0766
pro Box
ab 2 Boxen
€ 280,54002*
€ 333,84262
pro Box
ab 5 Boxen
€ 267,82002*
€ 318,70582
pro Box
ab 10 Boxen
€ 249,00*
€ 296,31
pro Box
ab 500 Boxen
€ 239,57001*
€ 285,08831
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.