Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2526 D.26mm Verzahnungsfräsen W90x2,0x30Gradx44


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559265
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480 (Zahnwellen-Verbindung) · TINAMATIC-beschichtet · Toleranz Maß D: ±0,05Weitere technische Eigenschaften:· D: 26mm· Anwendungsbereich: zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480· LP2: 3,475mm· LP1: 3,85mm· Zähnezahl: 6· t: 1,94mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2526
Eingriffswinkel:
30 °
Ø:
26 mm
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P25
Welle:
W90
Anwendung:
Verzahnungsfräsen
Modul:
2 mm
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Verzahnung:
W90x2,0x30°x44
Wellen-Ø:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,29002*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 85,76334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 310,59*
€ 369,6021
pro Box
ab 2 Boxen
€ 302,17002*
€ 359,58232
pro Box
ab 5 Boxen
€ 288,36*
€ 343,1484
pro Box
ab 10 Boxen
€ 267,86001*
€ 318,75341
pro Box
ab 500 Boxen
€ 257,29002*
€ 306,17512
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.