Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2526 D.26mm Verzahnungsfräsen W90x2,5x30Gradx34


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559266
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     191806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480 (Zahnwellen-Verbindung) · TINAMATIC-beschichtet · Toleranz Maß D: ±0,05Weitere technische Eigenschaften:· D: 26mm· Anwendungsbereich: zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5480· LP2: 3,425mm· LP1: 3,9mm· Zähnezahl: 6· t: 2,42mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2526
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P25
Welle:
W90
Anwendung:
Verzahnungsfräsen
Modul:
2,5 mm
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Verzahnung:
W90x2,5x30°x34
Wellen-Ø:
26 mm
Eingriffswinkel:
30 °
Ø:
26 mm
Zähnezahl Welle:
34
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 161,36*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 256,56*
€ 308,81001*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 308,81001*
€ 367,48391
pro Box
ab 2 Boxen
€ 301,31001*
€ 358,55891
pro Box
ab 5 Boxen
€ 287,20002*
€ 341,76802
pro Box
ab 10 Boxen
€ 266,98002*
€ 317,70622
pro Box
ab 500 Boxen
€ 256,56*
€ 305,3064
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 85,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.