Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 D.16mm Verzahnungsfräsen 14 MIMATIC


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559283
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     169107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5482 · Zahnwellenprofil · TINAMATIC-beschichtet · Toleranz Maß D: ±0,05Weitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· Anwendungsbereich: zum Verzahnungsfräsen nach DIN 5482· LP2: 2,53mm· LP1: 3,15mm· Zähnezahl: 6· t: 1,54mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Nennmaß Profil:
B25x22
Marke:
MIMATIC
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Verzahnungsfräsen
Modul:
1,6 mm
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Wellen-Ø:
16 mm
Eingriffswinkel:
30 °
Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 151,32*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 241,57002*
€ 290,42001*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 290,42001*
€ 345,59981
pro Box
ab 2 Boxen
€ 282,95001*
€ 336,71051
pro Box
ab 5 Boxen
€ 270,39*
€ 321,7641
pro Box
ab 10 Boxen
€ 251,73*
€ 299,5587
pro Box
ab 500 Boxen
€ 241,57002*
€ 287,46832
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 80,52334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.