Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2526 S.3,8mm R.1,9mm Radiusfräsen konvex


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559712
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Radiusfräsen, konvex · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 3,8mm· D: 26mm· Anwendungsbereich: Radiusfräsen, konvex· LP1: 4,6mm· Zähnezahl: 6· S max.: 6,2mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2526
Marke:
MIMATIC
Radius:
1,9 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P25
Anwendung:
Radiusfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Form:
konvex
Stärke:
3,8 mm
Ø:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,77*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 66,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 243,09*
€ 289,2771
pro Box
ab 2 Boxen
€ 241,68*
€ 287,5992
pro Box
ab 5 Boxen
€ 229,57002*
€ 273,18832
pro Box
ab 10 Boxen
€ 209,33001*
€ 249,10271
pro Box
ab 500 Boxen
€ 199,77*
€ 237,7263
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.