Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2528 S.1,65mm R.0,825mm Radiusfräsen konvex


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114559715
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Radiusfräsen, konvex · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 1,65mm· D: 27,7mm· Anwendungsbereich: Radiusfräsen, konvex· LP1: 5mm· Zähnezahl: 6· S max.: 6,8mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2528
Marke:
MIMATIC
Radius:
0,825 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P25
Anwendung:
Radiusfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Form:
konvex
Stärke:
1,65 mm
Ø:
27,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,62002*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 3 Stück (ab € 72,87334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 264,43002*
€ 314,67172
pro Box
ab 2 Boxen
€ 260,42001*
€ 309,89981
pro Box
ab 5 Boxen
€ 247,43001*
€ 294,44171
pro Box
ab 10 Boxen
€ 227,73*
€ 270,9987
pro Box
ab 500 Boxen
€ 218,62002*
€ 260,15782
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.