Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2022 DIN B.1,85mm t1,25mm m.Kantenbruch MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559809
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
für Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· D: 21,7mm· A -0,03: 1,93mm· C x 45°: 0,2mm· Anwendungsbereich: Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch· LP2: 0,45mm· LP1: 4,7mm· Zähnezahl: 6· t: 1,25mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2022
DIN Breite:
1,85 mm
Radius:
0,1 mm
passend zu:
Halter P20
Geometrie:
mit Kantenbruch
Anwendung:
Sicherungsringeinstiche
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Stärke:
1,93 mm
Ø:
21,7 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Fräswerkzeuge, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
3
€ 6,90*
ab € 34,63*
€ 48,68*
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 61,48*
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 61,94*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 62,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 185,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.