Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P2022 DIN B.2,15mm t1,5mm m.Kantenbruch MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559810
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
für Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· D: 21,7mm· A -0,03: 2,23mm· C x 45°: 0,2mm· Anwendungsbereich: Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch· LP2: 0,45mm· LP1: 4,7mm· Zähnezahl: 6· t: 1,5mm
Weitere Informationen:
Typ:
P2022
DIN Breite:
2,15 mm
Radius:
0,1 mm
passend zu:
Halter P20
Geometrie:
mit Kantenbruch
Anwendung:
Sicherungsringeinstiche
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Stärke:
2,23 mm
Ø:
21,7 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 61,57*
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 62,02*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 62,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 186,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.