Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 DIN B.1,85mm Sicherungsringeinstiche MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559825
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     142536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
für Sicherungsringeinstiche ohne Kantenbruch · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· A -0,03: 1,93mm· Anwendungsbereich: Sicherungsringeinstiche ohne Kantenbruch· LP1: 3,45mm· Zähnezahl: 6· t: 1,25mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
DIN Breite:
1,85 mm
Radius:
0,1 mm
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Sicherungsringeinstiche
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Stärke:
1,93 mm
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Fräswerkzeuge, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,90*
ab € 30,54*
€ 42,78*
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 41,05*
€ 54,24*
Lager 1498
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 44,66*
€ 54,64*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 54,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 163,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.