Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1210 Steig.1mm M 60Grad Voll f.IG ≥M12x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114559905
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 60°: M Vollprofil, Innen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper 4114 560 069Weitere technische Eigenschaften:· D: 9,6mm· Anwendungsbereich: Gewindefräsen 60°: M Vollprofil, Innen· LP2: 0,8mm· LP1: 2,65mm· Zähnezahl: 3· t: 0,572mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1210
Spanwinkel:
6 °
Gewinde:
≥M12x1
Steigung:
1 mm
passend zu:
Halter P12
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
60 °
Profilart:
Vollprofil
Ø:
9,6 mm
Gewindeart:
M
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 68,41*
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 68,92*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 69,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 206,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.