Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 Steig.2,5mm M 60Grad Voll f.IG M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114559911
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     142534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 60°: M Vollprofil, Innen · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 905, 4114 559 906, 4114 559 990, 4114 559 991, 4114 559 907Weitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· Anwendungsbereich: Gewindefräsen 60°: M Vollprofil, Innen· LP2: 1,78mm· LP1: 2,05mm· Zähnezahl: 6· t: 1,4mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Spanwinkel:
6 °
Gewinde:
M20
Steigung:
2,5 mm
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
60 °
Profilart:
Vollprofil
Ø:
16 mm
Gewindeart:
M
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 84,34*
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 84,96*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 85,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 254,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.