Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1212 S.2mm R.1mm Radiusfräsen konvex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559962
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Radiusfräsen, konvex · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 2mm· D: 11,7mm· Anwendungsbereich: Radiusfräsen, konvex· LP1: 3,45mm· Zähnezahl: 3· S max.: 2,25mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1212
Marke:
MIMATIC
Radius:
1 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P12
Anwendung:
Radiusfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Form:
konvex
Stärke:
2 mm
Ø:
11,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 42,88*
€ 52,76*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 52,96*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 158,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.