Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 Steig.14 Gg/1Zoll G 1/2- G5/8 Zoll Voll f.IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114559980
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     160620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Gewindefräsen 55°: G · TINAMATIC-beschichtet · Nicht geeignet für Fräskörper 4114 560 069: Art.-Nr. 4114 559 977, 4114 559 897, 4114 559 978, 4114 559 979, 4114 559 983, 4114 559 984Weitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· Anwendungsbereich: Gewindefräsen 55°: G· LP2: 1,675mm· LP1: 2,15mm· Zähnezahl: 6· t: 1,177mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Ø:
16 mm
Gewindeart:
G/Rp
Marke:
MIMATIC
Gewinde:
G 1/2- G5/8 ″
Steigung:
14 Gg/1″
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Gewindefräsen
Bearbeitungsart:
für Innengewinde
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Flankenwinkel:
55 °
Profilart:
Vollprofil
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 78,20*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 78,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 234,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.