Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräskörper Polymill P12 D.7mm L.67,5mm HM Form A MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4114560006
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zirkularfräser
mit polygonalem PlattensitzSchraubenanzugsmomente: T8 IP 1,1 NmT15 IP 3,8 NmT20 IP 5,5 Nm · Form A = Schaft nach DIN 1835- bzw. DIN 6535 Form AForm B = Schaft nach DIN 1835- bzw. DIN 6535 Form BWeitere technische Eigenschaften:· Ersatzteile: PM 1· D: 11,7mm· d: 12mm· L1: 20mm· L: 67,5mm· d1: 7mm· S max.: 2,35mm
Weitere Informationen:
Typ:
P12
Form:
A
kleinster Bohr-Ø:
12 mm
Schaft:
HM
Länge:
67,5 mm
Nenn-Ø:
7 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Zirkular-Fräskörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,35*
€ 231,13*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 231,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.