Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräskörper Polymill P12 D.9,5mm L.10mm M5 Form B verstärkt MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114560069
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     177676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zirkularfräser
mit polygonalem PlattensitzSchraubenanzugsmomente: T8 IP 1,1 NmT15 IP 3,8 NmT20 IP 5,5 NmWeitere technische Eigenschaften:· Ersatzteile: PM 2· LPF: 5mm· D: 11,7mm· d: 5,5mm· L: 10mm· d1: 9,5mm· Ausführung: 3)· S max.: 1,1mm· Bauform: verstärkt
Weitere Informationen:
Typ:
P12
Form:
B
kleinster Bohr-Ø:
12 mm
Gewinde:
M5
Länge:
10 mm
Nenn-Ø:
9,5 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Zirkular-Fräskörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 198,18*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 198,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.