Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräskörper Polymill P20 D.11,5mm L.49,5mm STA ER20 MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114560096
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     177180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zirkularfräser
für Angetriebene WerkzeugeSchraubenanzugsmomente: T8 IP 1,0 NmT15 IP 3,8 NmT20 IP 5,5 Nm · Form A = Schaft nach DIN 1835 Form AWeitere technische Eigenschaften:· Ersatzteile: PM 3· D: 21,7mm· L1: 14,5mm· Größe: ER20· L: 49,5mm· d1: 11,5mm· S max.: 5,1mm
Weitere Informationen:
Typ:
P20
kleinster Bohr-Ø:
22 mm
Schaft:
Stahl
Länge:
49,5 mm
Nenn-Ø:
11,5 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Zirkular-Fräskörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 192,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 194,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,79*
€ 194,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.