Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser D.13,95mm M18 Steig.2,5mm VHM TINAMATIC m.IK HA 2xD 45Grad MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114560191
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     171563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM · TINAMATIC-beschichtet · für Innengewinde · mit Kühlkanal und Senkfase 45° · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · 2xD · für Durchgang- und Sacklochgewindeab M8 mit InnenkühlungNenn-Ø = Fräser-Nenn-Ø D ± 0,02 mm · Nenn-Ø = Fräser-Nenn-Ø D ± 0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde-Nenn-Ø D: M18
Weitere Informationen:
Einsatzlänge:
2xD
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Nenn-Ø:
13,95 mm
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
40 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Senkwinkel:
45 °
Norm:
DIN 13
Schneidstoff:
VHM
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,74*
€ 325,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,63*
€ 326,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 359,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.