Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352VA Nr.3 M10x1,5mm HSS-Co ISO2 (6H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114602103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · Typ VA · vaporisiert · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde in zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss · für Werkstoffe bis 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Typ: VA· Schaft-Ø: 7mm· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
24 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Bearbeitungsart:
Fertigschneider
Ausführung:
Nr. 3
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.