Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352VA Nr.2 M12x1,75mm HSS-Co ISO2 (6H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114602122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · Typ VA · vaporisiert · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde in zähen Werkstoffen, rost- und säurebeständigen Stählen, hitzebeständigen Stählen und legiertem Stahlguss · für Werkstoffe bis 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Typ: VA· Schaft-Ø: 9mm· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Steigung:
1,75 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Gewindelänge:
28 mm
Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,2 mm
Bearbeitungsart:
Mittelschneider
Ausführung:
Nr. 2
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.