Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C M10x1,5mm HSS-Co V3 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4114604300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     062070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co V3 · Form C · mit Rechtsdrall 40º · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO3 (6G) · für Sacklochgewinde · zur Anwendung in allgemeinen Stählen bis 800 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Schneidstoff:
HSS-Co V3
Gewindeart:
M
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
15 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.