Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C M3x0,5mm HSS-Co PM TiCN 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114604730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     430550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co PM · Form C · TiCN-beschichtet · mit Rechtsdrall 15° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für hochfeste Werkstoffe bis zu 1400 N/mm² Festigkeit, schwer zerspanbare Werkstoffe, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, VergütungsstähleWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 3,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
5 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.