Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376 (ähnl.)B VA EG M12 HSS-Co V3 vap.6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114605043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co V3 · Form B · Typ VA · vaporisiert · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 8140-2 für Gewindedrahteinsätze · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle bis 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376 (ähnlich)
Gewinde-Nenn-Ø:
EG M12
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
vaporisiert
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co V3
Gewindeart:
EGM
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.