Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B VA M18x2,5mm HSS-Co V3 vap.6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114606172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030358
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-Co V3 · Form B · Typ VA · vaporisiert · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO3 (6G) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für schwer zerspanende Werkstoffe z. B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen, Elektrolytkupfer, zähe Bronze, federnde Kunststoffe und für Werkstoffe bis 1200 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 14mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Gewindelänge:
34 mm
Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
vaporisiert
Form:
B
Toleranzfeld:
6G
Schneidstoff:
HSS-Co V3
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m18, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.