Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B VA M16x1,5mm HSS-Co V3 vap.6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114606361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
fein gewindebohrer
HSS-Co V3 · Form B · Typ VA · vaporisiert · geradegenutet · mit Schälanschnitt · mit größerem Flankenhinterschliff · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangsgewinde · für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen, Elektrolytkupfer, zähe Bronze, federnde Kunststoffe (wie Ultramid) und bestens geeignet für alle Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
vaporisiert
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co V3
Gewindeart:
MF
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.