Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376C VA M24x3mm HSS-Co V3 vap.6G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114608319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030391
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-Co V3 · Form C · Typ VA · vaporisiert · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO3 (6G) · für Sacklochgewinde · für rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen, Elektrolytkupfer, zähe Bronze, federnde Kunststoffe (wie Ultramid) · und bestens geeignet für alle Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M24
Steigung:
3 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
21 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
vaporisiert
Form:
C
Toleranzfeld:
6G
Schneidstoff:
HSS-Co V3
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.