Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M2,2x0,45mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114610022
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     101852
EAN/GTIN:
     4046122336432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M2,2
Steigung:
0,45 mm
Außen-Ø:
16 mm
Supplier Number:
101852
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,32*
€ 40,97*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 41,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,81*
€ 389,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,77*
€ 391,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.