Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M2,3x0,4mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114610023
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     101865
EAN/GTIN:
     4046122336616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
HSS · DIN EN 22568 · Form B · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M2,3
Steigung:
0,4 mm
Außen-Ø:
16 mm
Supplier Number:
101865
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.