Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M14x2mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114610140
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104936
EAN/GTIN:
     4046122394289
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 14mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Außen-Ø:
38 mm
Supplier Number:
104936
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m14, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 19,06*
€ 25,10*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 26,11*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 26,74*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 20,39*
€ 26,85*
1
€ 7,95*
ab € 20,01*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104875
ab € 14,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104897
ab € 19,33*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104908
ab € 18,67*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105391
ab € 13,26*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105419
ab € 11,69*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105450
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.