Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M8x1,25mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114615080
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104511
EAN/GTIN:
     4046122387441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 9mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Außen-Ø:
25 mm
Supplier Number:
104511
Typ:
VA
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 17,43*
€ 23,13*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 17,68*
€ 23,67*
5 Tage
19
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 23,76*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,79*
Lager 1498
23
€ 5,45*
ab € 48,65*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 20,43*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 26,78*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 28,54*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104179
ab € 34,55*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 37,77*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 16,21*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,93*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 14,05*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104453
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.