Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M16x2mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114615160
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104179
EAN/GTIN:
     4046122382507
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m16
HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS-Co· Höhe: 18mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
2 mm
Außen-Ø:
45 mm
Supplier Number:
104179
Typ:
VA
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 34,44*
€ 44,50*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 46,20*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 35,92*
€ 46,51*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 47,52*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 36,82*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 19,77*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 25,75*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 28,64*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 37,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 15,93*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,49*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,72*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104453
ab € 13,79*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104511
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.