Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M10x1,25mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114640115
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104887
EAN/GTIN:
     4046122393541
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,25 mm
Außen-Ø:
30 mm
Supplier Number:
104887
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 19,23*
€ 25,02*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 19,79*
€ 25,84*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 25,94*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 26,60*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 20,49*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104882
ab € 19,52*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 17,67*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 23,97*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,21*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 23,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 23,22*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 31,55*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.