Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M14x1mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114640140
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104944
EAN/GTIN:
     4046122394388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außengewindeschneidwerkzeug
Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 10mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
1 mm
Außen-Ø:
38 mm
Supplier Number:
104944
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 24,09*
€ 31,69*
€ 7,95*
ab € 23,70*
€ 31,85*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 32,77*
4 Tage
9
€ 8,90*
ab € 25,15*
€ 33,02*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 55,67*
€ 68,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104882
ab € 20,00*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104887
ab € 19,74*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 18,04*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 24,49*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,63*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 23,63*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,59*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 32,73*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.