Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M20x1,5mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114640200
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     105036
EAN/GTIN:
     4046122395781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
1,5 mm
Außen-Ø:
45 mm
Supplier Number:
105036
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.