Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376 (ähnl.)C M14x2mm HSS-Co V3 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114690116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     061108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
mit extra langem Schaft · HSS-Co V3 · Form C · Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · geeignet für gutspanende Stähle bis 800 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376 (ähnlich)
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co V3
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.