Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 3/8 Zollx19 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4114735210
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104868
EAN/GTIN:
     4046122393237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4\" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 3/8 ″
Gg/1″:
19
Außen-Ø:
45 mm
Supplier Number:
104868
Toleranzfeld:
A
Norm:
DIN EN 24231
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 28,38*
€ 37,28*
€ 5,95*
ab € 27,82*
€ 37,31*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 28,51*
€ 38,32*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 38,41*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 106,33*
€ 129,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104850
ab € 27,78*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104853
ab € 21,00*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104855
ab € 20,86*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104866
ab € 42,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104871
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.